川村製紐
エクステ用ゴムカタン糸
用途
髪のエクステ用
長さ(m)
約780
材質
ゴム:天然ゴム 糸:ナイロン
伸長率(%)
300
内容量
1巻(200g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58350906
KW91726
¥
3,725
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58350915
KW91727
¥
3,725
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください