曜日別特売

金天馬 ビーズ用透明ゴム

金天馬 ビーズ用透明ゴム - 川村製紐
(1件のレビュー)

透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。

材質ポリウレタン伸長率(%)500
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58350924KW924681巻(300m)-0.5
10,140
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58350933KW924691巻(300m)-0.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58350942KW924701巻(300m)-1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58350958KW924711巻(300m)-1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58350967KW924721巻(300m)-2
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58350976KW924741巻(300m)0.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
58350985KW924751巻(300m)0.8
16,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58350994KW924761巻(300m)ピンク0.8
16,250
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58351003KW924771巻(300m)イエロー0.8
16,250
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58351012KW924781巻(300m)アオ0.8
16,250
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58351028KW924791巻(300m)ミドリ0.8
16,250
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58351046KW911251巻(30m)-1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
58351055KW911261巻(30m)-2
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
58351064KW911321巻(30m)-0.8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
58351073KW911331巻(30m)-0.8
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
58351082KW911341巻(30m)-0.8
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
58351098KW911351巻(30m)-0.8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
58351107KW911371巻(30m)-0.8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
58351116KW911821巻(30m)-0.3
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58351125KW911901巻(30m)-0.8
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
58351037KW924801巻(300m)ムラサキ0.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58351055
2020-09-03
用途: ストラップ
Insight designその他業種

ポリウレタン素材の透明度も申し分なく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする