ビーズ用透明ゴム

ビーズ用透明ゴム - 川村製紐ビーズ用透明ゴム - 川村製紐ビーズ用透明ゴム - 川村製紐ビーズ用透明ゴム - 川村製紐ビーズ用透明ゴム - 川村製紐ビーズ用透明ゴム - 川村製紐ビーズ用透明ゴム - 川村製紐ビーズ用透明ゴム - 川村製紐
(3件のレビュー)
材質ポリウレタン伸長率(%)500
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58351755KW130991巻(3.5m)0.5
280
279
307(税込)
当日出荷
58351764KW131011巻(3.5m)0.3
280
279
307(税込)
当日出荷
58351773KW201201巻(3m)0.8
280
279
307(税込)
当日出荷
58351782KW201231巻(2.5m)1
280
279
307(税込)
当日出荷
58351798KW201241巻(2m)1.5
280
279
307(税込)
当日出荷
58351807KW201251巻(1.5m)2
280
279
307(税込)
当日出荷
58351834KW911271巻0.8
340
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
58351843KW911281巻0.8
340
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
58351852KW911291巻0.8
340
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
58351868KW911301巻0.8
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
58351877KW911311巻0.8
340
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
58353024KW911231巻(30m)約0.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58353033KW911241巻(30m)約1.0
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58353042KW911361巻(30m)約0.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
58353058KW911831巻(30m)約0.5
1,225
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58353033
2024-02-04
用途: 小中学生の美術活動
サービス業

陶板をプラ段に固定させるために使いました。今までは釣り糸を使っていましたが、これに変えてから、外れることがなくなりました。透明度も良く作品の邪魔をしません。

対象商品 : 58351782
2022-02-18
用途: ブレスレットの替えゴムとして

ブレスレットのゴムが劣化して切れてしまい困っていました。
モノタロウさんで多種サイズ扱っているのがわかり注文しました。
自分の好みのサイズに調整できて以前のものより快適です。

対象商品 : 58351782
2019-03-27
用途: アクセサリー
その他業種

ブラックタイプ種類をもっと掲載してほしい
対応が良かったのでこれからもよろしくお願います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする