川村製紐
シャーリングミシン糸
(1件のレビュー)
スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
材質
ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン
伸長率(%)
300
太さ(mm)
1
内容量
1巻
注意
※下糸専用
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58352568
KW91238
18
ゴールド
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
58352577
KW91239
18
シルバー
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58352613
KW91229
18
黒
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58352683
KW20391-550
550
黒
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58352708
KW20393-550
550
赤
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58352717
KW20397-550
550
茶
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58352726
KW20390-550
550
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58352744
KW91233
18
茶
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58352753
KW91228
20
白
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58352586
KW91230
18
ピンク
オープン
取扱い終了
58352595
KW91237
18
ベージュ
オープン
取扱い終了
58352604
KW91232
18
黄
オープン
取扱い終了
58352622
KW91236
18
紺
オープン
取扱い終了
58352638
KW91235
18
水色
オープン
取扱い終了
58352647
KW91231
18
赤
オープン
取扱い終了
58352656
KW20392-550
550
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
58352665
KW20355-550
550
ベージュ
オープン
取扱い終了
58352674
KW20395-550
550
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
58352692
KW20352-550
550
紺
オープン
取扱い終了
返品不可
58352735
KW20399-550
550
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
58352762
KW91234
18
緑
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください