テトロンジャンボバイアス 両折

テトロンジャンボバイアス 両折 - 渡辺布帛テトロンジャンボバイアス 両折 - 渡辺布帛テトロンジャンボバイアス 両折 - 渡辺布帛テトロンジャンボバイアス 両折 - 渡辺布帛テトロンジャンボバイアス 両折 - 渡辺布帛テトロンジャンボバイアス 両折 - 渡辺布帛
(1件のレビュー)

えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。

幅(mm)45
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58353383FTJB-501-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%クリーム
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353392FTJB-502-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353408FTJB-503-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%クリーム茶
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353417FTJB-504-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ラクダ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353426FTJB-505-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353435FTJB-506-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%コゲ茶
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58353444FTJB-507-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ギンネズミ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353453FTJB-508-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ネズミ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353462FTJB-509-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353478FTJB-510-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%モモ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353487FTJB-513-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ムラサキ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353496FTJB-515-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353505FTJB-516-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%エンジ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353514FTJB-517-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ソラ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353523FTJB-518-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%サックス
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353532FTJB-519-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%セージ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353548FTJB-521-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%グリーン
8,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
58353557FTJB-522-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%コンペキ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353566FTJB-523-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ナンド
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353575FTJB-524-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ハナコン
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353584FTJB-525-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%コイネズミ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353593FTJB-526-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%
8,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353602FTJB-527-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%
7,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353618FTJB-528-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%
8,400
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
58353627FTJB-529-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ウス茶
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353636FTJB-530-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%モエギ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353645FTJB-531-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%赤エンジ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353654FTJB-532-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ベージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353663FTJB-534-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%レモン
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353672FTJB-535-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ゴールド
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353688FTJB-536-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%キン茶
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353697FTJB-538-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%オレンジ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353706FTJB-540-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%シュ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353715FTJB-542-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ローズピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353724FTJB-543-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%コウバイ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353733FTJB-544-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ボタン
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353742FTJB-545-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ベニ赤
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353758FTJB-548-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ミドリ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353767FTJB-551-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%アイボリー
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353776FTJB-553-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%モスグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353785FTJB-554-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%キャメル
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353794FTJB-555-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%モカ茶
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353803FTJB-556-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ブルーグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353812FTJB-558-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%バイオレット
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353828FTJB-559-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ローズ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
58353837FTJB-560-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
58353846FTJB-561-661巻(66m)ポリエステル65%、綿35%ワカクサ
8,200
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
58357172FTJB-5011巻(3枚)ポリエステル:65%、綿:35%クリーム
1,660
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
58357188FTJB-5021巻(3枚)ポリエステル:65%、綿:35%
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
58357197FTJB-5031巻(3枚)ポリエステル:65%、綿:35%クリーム茶
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58357407
2021-11-12
用途: 車の遮光カーテン

最近マグネット付きの遮光カーテンがあるが、これの専用サイズを作るために購入。布地の縁取りの際、中に20*7*3mm厚のマグネットを入れて作ると、車窓枠ピッタリのものが出来る。45mm巾のサイズはあまり売っていなくて重宝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする