曜日別特売

アイテープ(平)

アイテープ(平) - 渡辺布帛アイテープ(平) - 渡辺布帛アイテープ(平) - 渡辺布帛アイテープ(平) - 渡辺布帛
(1件のレビュー)

肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。

材質ポリエステル65%・綿35%長さ(m)25接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
全12種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58355605F9-A12-B-101巻(10個)12
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
58355614F9-A12-W-101巻(10個)12
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58355623F9-A15-B-101巻(10個)15
12,200
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
58355632F9-A15-W-101巻(10個)15
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
58355648F9-A9-B-101巻(10個)9
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
58355657F9-A9-W-101巻(10個)9
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
58357102F9-A12-B1巻12
1,020
859
945(税込)
3日以内出荷
58357118F9-A12-W1巻12
940
819
901(税込)
当日出荷
58357127F9-A15-B1巻15
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
58357136F9-A15-W1巻15
1,320
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
58357145F9-A9-B1巻9
830
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
58357154F9-A9-W1巻9
760
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58355614
2018-07-31
用途: 枕カバー作成のチャック強化
サービス業

至急必要でしたので、次の日に届きたすかりました。
当日の再注文は、金額が少なくても当日合計金額が送料無料に満たしていれば臨機応変に対応してくれるのには助かりますし、またモノタロウさんで購入しようと思いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする