曜日別特売

バイアス

バイアス - 渡辺布帛バイアス - 渡辺布帛
(1件のレビュー)

テープ状なのでカットしてすぐに使えます。
一番伸びがあります。若干の伸びが必要な所や、袖ぐりなどの大きなカーブに。

用途肩、衿、袖ぐり、スカート取り付け部分やポケットの裏などの保形、補強に。材質ポリエステル65%・綿35%内容量1巻(25m)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58360042F9-AB12-B12
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
58360058F9-AB15-B15
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
58360067F9-AB9-B9
1,000
919
1,011(税込)
翌々日出荷
58360085F9-AB15-W15
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
58360094F9-AB9-W9
920
839
923(税込)
翌々日出荷
58360076F9-AB12-W12
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58360076F9-AB12-W21821284白 12mmX25mF9-AB12-W アイテープ バイアス  片面接着 衣料用 アサヒ(縫製) 21821284アイテープ バイアス 片面接着 衣料用アサヒ(縫製)1個
979
税込1,077
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58360058
2021-05-04
用途: 衣類の補修
小林ランドリーサービス業

以前から「平」は愛用しており「バイアス」は今回初めてですが、思った通りの使用感でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする