アリエール リビングドライ イオンパワージェル

アリエール リビングドライ イオンパワージェル - P&G
(2件のレビュー)

様々な理由で外にお洗濯物をどうしても干せないことは意外と多い。しかし、部屋干しをするとどうしても生乾きのニオイが気になる。そこでアリエールリビングドライイオンパワージェル!強力な洗浄力に加えて、50倍抗菌とレノアxファブリーズの消臭防臭テクノロジーを1本に凝縮。

シリーズアリエール
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31357428-1個(910g)本体
オープン
取扱い終了
返品不可
88551706-1個(720g)詰替
オープン
取扱い終了
88551715-1個(1260g)詰替
オープン
取扱い終了
693419561個(1620g)詰替
オープン
取扱い終了
88551697-1個(910g)本体
オープン
取扱い終了
58078222-1個(1kg)本体
オープン
取扱い終了
返品不可
58078247-1個(770g)詰替
オープン
取扱い終了
返品不可
58078265-1個(1350g)詰替
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69341956
2020-04-23
用途: 部屋干し用に
和建設工業株式会社建設業・工事業

この時期は花粉症で洗濯物を外に干せないので室内干し用に購入しました。以前から使用しているのでこの商品の良さはわかってます。ホント生乾きの臭いがしません。

対象商品 : 69341956
2019-02-17
用途: 家庭の洗濯
その他業種

よく落ちる。安い。妻のお気に入りなので、送料無料目的でリピート買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする