ハンディ・クラウン
Prospec プロスペック 水性速乾塗料用刷毛
耐久性抜群の化繊100%刷毛。塗料含みに優れ細かい作業にも適したダメ込みタイプ。
用途
水性速乾塗料用
種類
刷毛
材質(毛)
化学繊維
主な用途
水性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630563
129201 0030
30
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57630572
129201 0040
40
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630588
129201 0050
50
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630597
129201 0060
60
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630606
129201 0070
70
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください