ハンディ・クラウン
Prospec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛
塗料の含み、引きの良さ、程よいコシの強さ、毛先の柔らかさ等作業性を追求した薄口刷毛。
用途
油性・ウレタン塗料用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630615
129202 0030
30
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630624
129202 0040
40
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630633
129202 0050
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630642
129202 0060
60
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630658
129202 0070
70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください