ハンディ・クラウン
Prospec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛 金巻
コシがあり、耐久性に優れた薄口刷毛。タッチアップ作業や仕上げに最適。
用途
油性・ウレタン塗料用金巻
タイプ
金巻
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630667
129203 0030
30
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630676
129203 0040
40
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630685
129203 0050
50
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630694
129203 0060
60
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630703
129203 0070
70
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください