ハンディ・クラウン
Prospec プロスペック 油性・二液塗料用刷毛
滑らかなコシ感で作業性抜群の二液塗料用刷毛。
用途
油性・二液塗料用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
油性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630712
129204 0030
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57630728
129204 0040
40
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630737
129204 0050
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630746
129204 0060
60
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57630755
129204 0070
70
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください