曜日別特売

クロスワイヤーブラシ ステンレス

クロスワイヤーブラシ ステンレス - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。

材質ステンレス寸法(mm)30×95×275質量(g)235RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630764HC-XWS1X
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57630764
2021-11-20
用途: トタン波板のサビ落とし
製造業

トタン波板のサビ落とし用に購入しました。
大きさも丁度良く、グリップも握りやすく、下部に付いているハンマー部も使いやすいです。
・・・が、肝心のワイヤー部の保持力がイマイチです。
1日使用しただけで、ワイヤーが抜けてしまう部分が2~3か所ありました。
値段相応の品質なのか、たまたま外れの個体なのか分かりませんが、少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする