曜日別特売

SBKWオープンボックス 可動棚タイプ

SBKWオープンボックス 可動棚タイプ - 生興SBKWオープンボックス 可動棚タイプ - 生興SBKWオープンボックス 可動棚タイプ - 生興SBKWオープンボックス 可動棚タイプ - 生興SBKWオープンボックス 可動棚タイプ - 生興SBKWオープンボックス 可動棚タイプ - 生興
(1件のレビュー)

中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。
追加棚板もオプションにて、ご用意しております。
書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。

ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D)(mm)有効内寸:277(右列266)×347なしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57635752SBKW-99人用900×350×900277(右列266)×347×780
50,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57635768SBKW-1212人用900×350×1200277(右列266)×347×1080
61,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57635777SBKW-1515人用900×350×1500277(右列266)×347×1380
73,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57635786SBKW-1818人用900×350×1800277(右列266)×347×1680
83,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57635752
2022-10-12
用途: 下足入れ
建設業・工事業

この感じの製品がなかなか無く、やっと見つけることができました。
非常に満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする