仁張工作所
Clothing model(3列2段)デジタル錠
キーが要らないデジタル錠タイプ。手荷物、貴重品などを安全に保管します。
用途
洋服やカバン、貴重品などの保管。
幅(mm)
900
色
クリアホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
515
錠前
デジタル錠
内容量
1台
注意
※室内用のロッカーになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73608800
NCMD-302
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった