生興
CBキャスターベースセット D400用キャスターベース(2ケセット) A4判整理ケース
D400タイプの整理ケースを移動式にできます。
整理ケースにキャスターベースを取り付けるとワゴンに早変わり。
背の低いタイプは、デスクサイドワゴンとしてもお使いいただけます。
色
ブラックキャスター
仕様
(キャスター)双輪・ストッパー付
性能
総重量200kg
高さ(mm)
(取付時)63
材質(本体)
スチール/ユニクロメッキ
奥行(mm)
394
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1セット
注意
※整理ケースの2段積みには転倒の恐れがあり、大変危険ですので、使用しないでください。
※取付時は、本体がH63ミリ高くなります。※ご使用の保管庫等が生興商品かどうかご確認ください。内側のシールに「JOIFA609」の表記があれば、生興商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57637168
CB-400
¥15,500
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません