RG45システム収納庫専用ベース

RG45システム収納庫専用ベース - 生興RG45システム収納庫専用ベース - 生興RG45システム収納庫専用ベース - 生興RG45システム収納庫専用ベース - 生興RG45システム収納庫専用ベース - 生興RG45システム収納庫専用ベース - 生興RG45システム収納庫専用ベース - 生興RG45システム収納庫専用ベース - 生興

奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。
ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。

材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装内容量1台
注意
※床固定金具セット(RG-YK)は、オプションです。※ご使用の保管庫等が生興商品かどうかご確認ください。内側のシールに「JOIFA609」の表記があれば、生興商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73976692RG45-NDBニューグレーアジャスター調整機能900×450×60
16,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976708RG45-NCBニューグレーアジャスター調整機能・2口コンセント・3mコード付900×450×60
28,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976683RG45-NBニューグレーアジャスター調整機能900×450×60
12,900
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57637642RG45-DBEグレーアジャスター調整機能900×450×60
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73976717RG45-NB45ニューグレーアジャスター調整機能450×450×60
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976726RG45-NB60ニューグレーアジャスター調整機能600×450×60
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57637642RG45-DB73976692RG45-NDBRG45-DB RG45システム収納庫専用ベース 生興 73976692RG45システム収納庫専用ベース生興1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする