RG4・RW4システム収納庫専用天板

RG4・RW4システム収納庫専用天板 - 生興

奥行きサイズ400mmの、RW4・RG4のシステム収納庫の専用天板です。
ユニット本体の上面に取付け、カウンターとして、窓下収納、各セクションの間仕切りとして、ご利用ください。

性能インサートナット付材質(表面)メラミン化粧板・硬質ABS樹脂エッジ巻(芯材)パーティクルボード内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57638516RG4-T90Wホワイト900×400×20
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638534RG4-T90Pニューグレー/(天板)ペールアルダー900×400×20
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57639548RG4-T90Cニューグレー900×400×20
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638525RG4-T180Wホワイト1800×400×20
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638543RG4-T180Pペールアルダー1800×400×20
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57639557RG4-T180Cニューグレー1800×400×20
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする