RG5・RW5システム収納庫専用天板

RG5・RW5システム収納庫専用天板 - 生興RG5・RW5システム収納庫専用天板 - 生興RG5・RW5システム収納庫専用天板 - 生興RG5・RW5システム収納庫専用天板 - 生興

奥行きサイズ500mmの、RW5・RG5のシステム収納庫の専用天板です。
ユニット本体の上面に取付け、カウンターとして、窓下収納、各セクションの間仕切りとして、ご利用ください。

性能インサートナット付材質(表面)メラミン化粧板・硬質ABS樹脂エッジ巻(芯材)パーティクルボード内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ホワイト天板57638936RG5-T90Wホワイト900×500×20
18,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※ペールアルダー天板57638954RG5-T90Pニューグレー/(天板)ペールアルダー900×500×20
18,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※ホワイト天板57638945RG5-T180Wホワイト1800×500×20
33,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※ペールアルダー天板57638963RG5-180Pペールアルダー1800×500×20
33,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする