曜日別特売

カットエース つや消しシリーズ

カットエース つや消しシリーズ - 光洋化学カットエース つや消しシリーズ - 光洋化学カットエース つや消しシリーズ - 光洋化学カットエース つや消しシリーズ - 光洋化学カットエース つや消しシリーズ - 光洋化学カットエース つや消しシリーズ - 光洋化学カットエース つや消しシリーズ - 光洋化学カットエース つや消しシリーズ - 光洋化学
(25件のレビュー)

光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい

用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに粘着力2.5N/10mm、1000g/25mm主な用途養生用、仮止め用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※被着体の剥がれ、糊残りの有無は事前にご確認ください。
※剥がす際はゆっくりと剥がしてください。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※貼り付ける面の埃、油分、汚れなどはよくふき取ってから貼り付け、しっかりと圧着してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57644956TMK 黒2.5N/10mm、1000g/25mm50250.125反射
オープン
669
736(税込)
当日出荷
57644965TMW 白2.5N/10mm、1000g/25mm50250.125-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
55079545TMC クリア2.5N/10mm、1000g/25mm5025クリア0.125反射・柔軟
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 養蜂(日本ミツバチ巣箱・重箱の隙間埋め)

適度な伸縮、粘着具合が絶妙にいいです。
多少の凸凹もしっかり密着出来ます。
剥がす時、しっかり付いてる事もあるけれど糊は残らないです。
つや消しなのがまた良いと思ってます。

対象商品 : 57644956
2026-03-17
用途: 食材を置くのに所用
エースマネージメント株式会社飲食業

床貼りに重宝していますね…見栄えも良く手で切れるから

2025-06-26
用途: 車のステップ保護
その他業種

車の乗り降りにどうしてもステップを蹴ってしまう。
このテープは艶消しで糊も残らないし、車がスポーツカーなのでどうしてもステップを蹴ってしまうので足が当たりやすいところに貼っている。
伸縮性はいまいちなので重ね張りすれば問題ない。
誰も足元なんか見ないので人を乗せても気づかれたことも無いし、気付かれても支障はない。
車をきれいに乗りたいので重宝している。

1が参考にしています
2025-03-09
用途: 人形の装飾、床や壁の補修、梱包などなどなど
製造業

剥がしやすい、切れやすい、つや消しで見た目も良い。もう少し安ければ買いだめしたい。

対象商品 : 57644956
2024-06-12
用途: 光の反射防止のために使用
農・林・水産業

自動車リヤウインドウ下の後付けタワーバーの反射光がバックミラーに写り困っていました。簡単に取りはずせず塗装できなかったので本品を貼り付けました。つや消しなので反射光を防ぎたい場合に重宝すると思います。

対象商品 : 57644956
2024-02-18
用途: Uberバックのロゴ隠し
運輸・通信業

目立たないマットカラーで違和感なく消せました!!!

対象商品 : 57644956
2024-01-09
用途: 板と板の隙間の化粧として。
有限会社市川熔接所建設業・工事業

手で簡単に切れますので、ハサミが必要なくて使用できましたので良かったです。

対象商品 : 57644956
2023-05-23
用途: 撮影用に
アトリエ ダンその他業種

つや消しの黒テープで安価なもののを探していたところ、「光洋化学
カットエース つや消しシリーズ」の黒が養生テープ素材で一番きれいなつや消しでとても使いやすかった。次回は白・クリヤーを試してみようと思っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする