曜日別特売

Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型

Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 - 重松製作所Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 - 重松製作所Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 - 重松製作所Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 - 重松製作所Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 - 重松製作所
(8件のレビュー)
国家検定合格番号TN502適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01区分(防塵)S1粒子捕集効率(%)81.0以上質量(g)85以下規格国検試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628628TS/OV有機ガス250分以上あり
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 塗装
製造業

着脱が簡単で、防じん性能も高く商品に満足しました。

対象商品 : 57628628
2025-04-01
用途: 農業
清水アグリ農・林・水産業

重松制作所の吸収缶なので、安心して使用しています
農薬なので、有機カスが抑えれています

1が参考にしています
対象商品 : 57628628
2022-06-15
用途: 塗装作業時
トータルリペア NEXT ROXY自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールの塗装や木部の塗装の時に使用しています。
防じん機能が付いているので防じんマスクと防毒マスクを付け替えなくて済みます。
今まで使用していたCA-104NⅡ+外付フィルタより価格が高くなりますがワンタッチで取外しが出来るのでその点も良いです。

対象商品 : 57628628
2020-04-28
用途: 建築作業中に使用しています。
建設業・工事業

建築作業中に使用しています。TW01SCのマスクに、軽くてワンタッチで
つくので簡単です。愛用品です。

1が参考にしています
対象商品 : 57628628
2020-04-29
用途: バイクの運転時
その他業種

効果あります。完全ではないですが、十分なレベルだと思います。息苦しさはありません。結構長く使っていても、効果があります。

対象商品 : 57628628
2020-05-04
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

TS/OVを4ケ購入したのですが、装着方法がわからず大生しました。
取り扱い方法を一言添えるのも必要があります

対象商品 : 57628628
2022-10-19
用途: 木工塗装
製造業

シンナーのニオイとスプレーミストの粉を同時に防げるので塗装作業には必要です。
吸い込みが悪くなったら前面部をラスターで掃くか掃除機で吸うなどすれば長く使えます。
シンナーの臭気がするようになったら取り換えの時期ということらしいです。
メーカー曰く。

3が参考にしています
対象商品 : 57628628
2022-11-04
用途: Tシリーズ用に
浩花園農・林・水産業

Tシリーズ用に購入したのですが形状がフィルターむき出しでした。
中身形状が見えない物は購入すべきではないです。
別物を再購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする