曜日別特売
モノタロウ

紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプ

紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプ - モノタロウ紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプ - モノタロウ紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプ - モノタロウ
(13件のレビュー)

布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。

用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.55質量(g)542(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
注意
※水には溶けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61080258-1パック(50枚)
689
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61080267-1箱(50枚×20パック)
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61080258
2023-12-19
用途: 厚手と普通と比べて
株式会社W-NEXT自動車・二輪車・自転車関連業

厚手の方が硬い感じがして、普通版の方が伸びる感じもある。
使う場所や使い方などによって使い分けたいと思う。どっちも良い製品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 61080258
2023-12-19
用途: 塗装、バイク整備時に
110WORKS自動車・二輪車・自転車関連業

厚手と普通版と使ってきたが、厚手はしっかり拭き取れる感じ、厚手は伸びず硬い感じ。使う場所によって使い分けたいと思う。濡れてもカスがでず、拭き取りの時も毳立たず良い

1が参考にしています
対象商品 : 61080258
2023-07-20
用途: トイレ掃除で雑巾の代わりに使用しています

トイレ掃除でウォッシュレット・床を拭くときに使用しています。このウエスを使用する前は古いタオルを雑巾代わりにして使用していましたが、使用後洗って干して再度利用するか汚れ具合によってはそのまま捨てることもありました。このウエスは厚手のため何度も洗って使用することが出来、洗った後もしっかり絞っても大丈夫なので雑巾と同じように使用することが出来ます。使用後はそのまま捨てればいいので、とても使い勝手が良いです。

対象商品 : 61080258
2023-04-03
用途: 出荷前製品の仕上げ拭き上げ
サービス業

出荷前作業完了後の製品の手あかなど汚れの拭き取りに使用。ウエスと同じ感覚で使える。サイズもよく、折りたたんで多くの面が使える。これは便利。

対象商品 : 61080267
2022-12-19
用途: 自動車整備
株式会社C・H・K

しっかりした素材で毛羽立たず、濡らしても使える。
水やオイルの染み込みも良いので使い勝手が良いです。

対象商品 : 61080258
2022-06-10
用途: 使いやすい。
教育・研究機関

吸水性、耐久性に加え、シンプルなオフホワイトが良くサイズも使いやすい。紙というより布の感覚に近い。確実にリピートしたい商品。厚さ違いでも購入。

対象商品 : 61080258
2022-02-21
用途: 車の窓ふき

ガラコのふき取りに使用。
吸水するし、なにより、使い捨てられて便利

対象商品 : 61080258
2021-08-22
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

破れることなく、商品名にあるように布感覚で使用でき満足してます。おすすめします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする