曜日別特売
モノタロウ

OPPテープ

OPPテープ - モノタロウ
(867件のレビュー)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。

用途
軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58782544-1巻48500.05OPP5以上N/25mm
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
58782562-1箱(50巻)48500.05OPP5以上N/25mm
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
50840449-1パック(3巻)48500.05OPP-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
50840458-1パック(6巻)48500.05OPP-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
58782562-1箱(50巻)48500.05OPP5以上N/25mm 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58782544-59629380-- OPPテープ モノタロウ 59629380OPPテープモノタロウ1巻
¥109
税込¥120
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)
58782562-59629398-- OPPテープ モノタロウ 59629398OPPテープモノタロウ1箱(50巻)
¥4,598
税込¥5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)
50840449-59629389-- OPPテープ モノタロウ 59629389OPPテープモノタロウ1パック(5巻)
¥499
税込¥549
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)
50840458-59629389-- OPPテープ モノタロウ 59629389OPPテープモノタロウ1パック(5巻)
¥499
税込¥549
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:867 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50840449
2026-10-18
用途: セロハンテープとして軽く貼り付けるのに使用
サービス業

至って普通のセロハンテープです。文房具屋で売ってる昔からあるメーカーのよりは薄い気がしますので長期間の持続効果等はわかりません

2026-06-26
用途: 梱包作業

いつも梱包用のテープとして重宝していました。
注文しようと思っていたのに取扱い中止になっていて非常に残念でなりません。
早い復括をおねがいします。

2026-02-12
用途: 備品
その他業種

防災用に。
粘着力の劣化が心配なので、ローリングストックです。
このくらいの幅が、臨時の固定などでも使えるかもなあ。
平和に使える日々が継続してもらいたいです。

2026-05-22
用途: 商品の梱包用
運輸・通信業

とてもこの商品は貼り付きよく使用しやすいテープでした。

2026-05-01
用途: 梱包の修正
株式会社ライジング 様(運輸・通信業)

商品の質は良く、粘着力もほどほどで扱いやすい。
対応も早くで届きました。

2025-12-16
用途: 荷物の梱包
サービス業

丈夫で貼りやすいです。しっかりひっつくので、一度端を見失ったら少し取りにくいため、工夫が必要と思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 50840449
2026-01-05
用途: 荷物の梱包
有限会社大徳 様(卸売・小売業)

段ボールの荷造りに使用
ホームセンターのクリアテープが高価になったので
こちらに切り替え数年経ちます
特に問題無く使用できています

2026-02-06
用途: 梱包発送
まちゃぷ 様(製造業)

郵便物系の軽いものを梱包するのに便利です。
コスパも良く重宝しています。
複数回購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする