OPPテ-プNO.882V L
コストパフォーマンスの高いOPPテープです。
抜群の強度と粘着力を持った梱包用OPPテープです。
882Vは1500M巻きをラインアップしています。
- 用途
- ・自動封かん機でのダンボールケースの梱包
・輸出用梱包
- 幅(mm)
- 48
- 色
- 茶
- 長さ(m)
- 1500
- 基材
- ポリプロピレン
- テープ厚さ(mm)
- 0.05(基材+粘着剤)
- 粘着剤
- アクリル系
- 粘着力(N/10mm)
- 2.5
- 引張強度(N/10mm)
- 39
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1巻
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。テープ の新着商品
カテゴリ























