曜日別特売

リアカメラ(汎用RCAタイプ・白)

リアカメラ(汎用RCAタイプ・白) - ALPINE

ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。

設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC内容量1個
注意
※バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種やその他情報ははアルパインホームページにてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645516HCE-C1000-W
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする