曜日別特売

HDRマルチビューフロントカメラ

HDRマルチビューフロントカメラ - ALPINE

アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。

設置形態マルチビュー有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)電源(V)DC6(5~9)消費電力(W)1.1(6V)ケーブル長(m)3コード長さ(m)1方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)解像度水平:330TV本以上(中央部)映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3S/N比ルミナンス:8.41Lx保存温度範囲(℃)-40~85使用周囲照度(Lx)約1.5~10万同期方式内部同期防水保護等級IP68調整機能自動光量調整、自動白調整画角水平:約150°、垂直:約125°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力内容量1個
注意
※対応車種、注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※取付けには製品付属のナンバーブラケットを使用します。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※本機取り付けの際、改正「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に適合しない場合があります。
※本機を2009年1月1日以降に製作※1(初年度登録)された自動車へ取り付ける場合、指定方法以外の取り付 けを行いますと保安基準に適合しないことがありますのでご注意願います。尚、2008年12月31日までに製作(登録)された自動車へのお取り付けについては不適合にはなりませんので、そのままご使用頂けます。
※詳しくは、国土交通省自動車交通局ホームページをご覧ください。
※製作年月日は、購入されました自動車販売店様へお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646182HCE-C2500FD
25,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする