曜日別特売

ETC2.0車載器(VICS光ビーコン付)

ETC2.0車載器(VICS光ビーコン付) - ALPINE

アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。
2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。

付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85内容量1個
注意
※アルパイン製ナビ以外との接続はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57647503HCE-B110V
48,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする