曜日別特売
HCE-B110V ETC2.0車載器(VICS光ビーコン付) ALPINE 57647503

ETC2.0車載器(VICS光ビーコン付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57647503
品番
HCE-B110V
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。
2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。

付属品
ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ
適合
ICカード:ETCカード
質量(g)
(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48
電圧(V)
DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22
消費電流(mA)
+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)
(定格)10
表示器
インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)
-40~90
スピーカー
音声通知用スピーカー
周波数(GHz)
通信:5.8
動作温度範囲(℃)
-30~85
注意
※アルパイン製ナビ以外との接続はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする