曜日別特売

9.0型WVGA 後席モニター

9.0型WVGA 後席モニター - ALPINE

9.0型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。本体色は黒。入力はRCA映像入力となります。

画面サイズ9.0型ワイド電源(V)DC14.4(DC11~16)付属品液晶モニター、リモコン(UE-3100P)、モニターケーブル、クッション×1、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、取扱説明書、保証書ブラック方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)有効画素数99.9%以上照明LED解像度800×480画質WVGA画素数1152000開閉角度(°)175動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))121.1×198×227.5内容量1個
注意
※対応車輌・取付キットや注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※取付けにはパーフェクトフィット(別売り)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57648377RVA9S-L-B
46,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする