ALPINE
アルミバッフルボード(X-180S専用)
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。アルミダイキャスト素材のインナーバッフルボードです。
適合車種
ヴォクシー/ヴォクシー ハイブリッド(80系):H26/1~現在、ノア/ノア ハイブリッド(80系):H26/1~現在、エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド:H26/10~現在、ハリアー:H25/12~現在、ハリアー ハイブリッド:H26/1~現在、エスティマ:H18/1~現在、エスティマハイブリッド:H18/6~現在、アクア:H23/12~現在、カローラフィールダー:H24/5~現在、マークX:H21/10~現在、ラクティス:H22/11~現在
オーリス:H28/4~現在
内容量
1個
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
※X-180S専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57650172
KTX-Y180XB
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください