ALPINE
アルミバッフルボード(X-710S専用)
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。アルミダイキャスト素材のインナーバッフルボードです。
適合車種
アルファード/アルファード ハイブリッド(30系):H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド(30系):H27/1~現在、アルファード(20系):H20/5~H27/1、アルファード ハイブリッド(20系):H23/11~H27/1、ヴェルファイア(20系):H20/5~H27/1、ヴェルファイア ハイブリッド(20系):H23/11~H27/1、プリウスα:H23/5~現在、プリウス(30系):H21/5~H27/12
内容量
1個
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
※X-710S専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57650242
KTX-Y710XB
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください