160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。
一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカードHELIX税込¥27,478¥24,980


ローパスフィルター調整の性能が悪いのかクロスオーバー周波数の調整してもそれ程変化が無く、100Hz付近の周波数で共鳴する音域が目立ってしまい、思っていた低音は出なかったです。
運転席下に設置しましたが低音の音圧も、それ程無く音量を上げていくと直接シートにボイスコイルを取り付けたような振動を感じます。