18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ハリアー専用)

18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ハリアー専用) - ALPINE

ハリアー専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。

付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×2、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション×4、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180内容量1個
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57650468X3-180S-HA
89,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする