曜日別特売

RH500H15003段連増<配送時組立サービス付>

RH500H15003段連増<配送時組立サービス付> - イトーキ

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH150.5。棚段数 3,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。

用途物品棚RH型高さ(mm)1505サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57689494ERH-G15693-0180086900
115,820
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57689975ERH-G15343-090035.3467
53,320
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690018ERH-G15363-090037.8600
55,020
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690106ERH-G15373-090041.7750
64,730
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690255ERH-G15393-090045.6900
74,620
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690298ERH-G15443-0120042.8467
64,180
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690438ERH-G15463-0120046.4600
69,560
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690614ERH-G15473-0120050.9750
80,260
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690657ERH-G15493-0120055.4900
91,140
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690797ERH-G15543-0150057.9467
75,720
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690937ERH-G15563-0150063600
79,640
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690973ERH-G15573-0150068.7750
91,540
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57691068ERH-G15593-0150074.4900
103,620
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57691174ERH-G15643-0180067.1467
88,220
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57691217ERH-G15663-0180073.4600
94,840
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57691305ERH-G15673-0180079.7750
105,240
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする