曜日別特売

RH裏板

RH裏板 - イトーキ

中量棚 RH型、裏板

用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏板適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
全16種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693825ERHP-UP509839×16×1300裏板 W90XH150用
20,290
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57693834ERHP-UP5121139×16×1300裏板 W120XH150用
24,790
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57693843ERHP-UP5151439×16×1300裏板 W150XH150用
30,190
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57693852ERHP-UP5181739×16×1300裏板 W180XH150用
35,490
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57693868ERHP-UP609839×16×1600裏板 W90XH180用
22,890
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57693922ERHP-UP6121139×16×1600裏板 W120XH180用
28,690
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57693938ERHP-UP6151439×16×1600裏板 W150XH180用
34,890
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57693947ERHP-UP6181739×16×1600裏板 W180XH180用
40,290
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57693956ERHP-UP709839×16×1900裏板 W90XH210用
26,090
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694017ERHP-UP7121139×16×1900裏板 W120XH210用
32,790
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694026ERHP-UP7151439×16×1900裏板 W150XH210用
39,690
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694035ERHP-UP7181739×16×1900裏板 W180XH210用
47,190
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694044ERHP-UP809839×16×2200裏板 W90XH240用
29,390
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694053ERHP-UP8121139×16×2200裏板 W120XH240用
36,890
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694105ERHP-UP8151439×16×2200裏板 W150XH240用
44,590
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694114ERHP-UP8181739×16×2200裏板 W180XH240用
54,190
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする