曜日別特売

軽量棚ERC金鋼型H900<配送時組立サービス付>

軽量棚ERC金鋼型H900<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽量棚 RC型・金網型、キャスタータイプ(4輪フリーストッパー・ウレタンキャスター)。W97.8XD46.5XH100。開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。収納物の落下を防ぎ、視界を遮りません。レイアウト変更に容易に対応、引手がついた大型運搬車としても活躍します。用途に応じてキャスターが選択可能です。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:250kg】

用途物品棚RC型 キャスター付グリーン購入法適合キャスターありサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57699276ERC-336434-W757.7-1878×465×1000
187,220
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699285ERC-336435-W757.3-1878×465×1000
182,520
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699328ERC-336634-W772.6-1878×615×1000
211,320
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699662ERC-333434-W727.6978×978×465978×465×1000
133,800
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699678ERC-333435-W727.2978×978×465978×465×1000
129,100
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699723ERC-333634-W733.3978×978×615978×615×1000
148,980
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699775ERC-333635-W732.9978×978×615978×615×1000
144,280
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699802ERC-334434-W738.31278×1278×4651278×465×1000
151,880
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699818ERC-334435-W737.91278×1278×4651278×465×1000
147,180
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699854ERC-334634-W745.21278×1278×6151278×615×1000
163,580
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699863ERC-334635-W744.81278×1278×6151278×615×1000
158,880
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699924ERC-335434-W747.41578×1578×4651578×465×1000
174,420
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57699985ERC-335435-W7471578×1578×4651578×465×1000
169,720
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700046ERC-335634-W755.91578×1578×6151578×615×1000
192,920
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700055ERC-335635-W755.51578×1578×6151578×615×1000
188,220
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700064ERC-336635-W772.21878×1878×6151878×615×1000
206,620
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする