イトーキ
ERRハンガーパイプ
軽量棚 ERR型 ハンガーパイプ W90用
用途
物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
関連部品
ハンガーパイプブラケット
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57700834
ERRP-HP0900-Z9
1
871×32×32
871×871×32
¥
4,060
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700843
ERRP-HP1200-Z9
1.3
1171×32×32
1171×1171×32
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700852
ERRP-HP1500-Z9
1.6
1471×32×32
1471×1471×32
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700868
ERRP-HP1800-Z9
2.9
1771×32×32
1771×1771×32
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。