曜日別特売

軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付>

軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽量棚 ERR型 金網型(開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広く使えます。収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH150.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。

用途物品棚 軽量タイプ RR型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57701245ERR-353330-W722.6900×900×300900×300×1500
59,320
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701315ERR-353340-W725.6900×900×300900×300×1500
63,570
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701324ERR-353430-W727900×900×450900×450×1500
67,940
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701333ERR-353440-W731900×900×450900×450×1500
73,410
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701403ERR-353630-W732.8900×900×600900×600×1500
78,620
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701412ERR-353640-W738900×900×600900×600×1500
85,960
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701428ERR-354330-W731.71200×1200×3001200×300×1500
70,880
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701507ERR-354340-W736.81200×1200×3001200×300×1500
77,220
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701516ERR-354430-W737.71200×1200×4501200×450×1500
83,420
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701525ERR-354440-W744.21200×1200×4501200×450×1500
91,960
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701595ERR-354630-W744.71200×1200×6001200×600×1500
90,620
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701604ERR-354640-W752.71200×1200×6001200×600×1500
100,160
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701613ERR-355330-W739.21500×1500×3001500×300×1500
87,920
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701692ERR-355340-W7461500×1500×3001500×300×1500
97,260
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701708ERR-355430-W746.81500×1500×4501500×450×1500
104,460
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701717ERR-355440-W755.41500×1500×4501500×450×1500
117,000
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701787ERR-355630-W755.41500×1500×6001500×600×1500
118,460
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701796ERR-355640-W765.91500×1500×6001500×600×1500
133,700
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701805ERR-356330-W750.71800×1800×3001800×300×1500
95,420
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701884ERR-356340-W760.21800×1800×3001800×300×1500
106,160
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701893ERR-356430-W757.11800×1800×4501800×450×1500
113,160
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701902ERR-356440-W768.11800×1800×4501800×450×1500
127,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701988ERR-356630-W772.11800×1800×6001800×600×1500
132,760
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701997ERR-356640-W786.61800×1800×6001800×600×1500
151,100
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする