曜日別特売

保管庫追加用棚爪(Nなし保管庫用)

保管庫追加用棚爪(Nなし保管庫用) - イトーキ保管庫追加用棚爪(Nなし保管庫用) - イトーキ
(21件のレビュー)

イトーキ保管庫用棚爪。記号タイプ末尾にNがつかない保管庫の、専用棚爪です。

用途保管雇用 オプションパーツ仕様本体:ポリエステル粉体塗装仕上、棚ピッチ:24mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg、開き扉・引戸・ガラス引戸:カギ2本付内容量1袋(4個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57709986PH-112W
330
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 中古で手に入れた事務棚の不足分追加購入
長崎工業所

モノタロウさんでとりあえず検索したら出てきたので寸法を確認して要所要所OKだったので購入しました。完璧です。おかげさまで、棚を掛けることができ整理整頓がすすんでます。ホームセンターにはないだろうと思っていたのですごく助かりました。

2025-03-10
用途: スチールラック棚板の補強
医療・福祉・介護関連業

留め金が外れた棚板に合う品を探していました。汎用性があり、強度も高いので助かりました。

2025-01-07
用途: 棚の受けに使用
不動産業

昔の事務用棚で、金具が見つからなかったので、近い商品があって助かりました。年末に頼んで年内に到着したので掃除のときに間に合って助かりました。

2024-12-12
用途: スチール棚の受け金具として(紛失・不足分)
教育・研究機関

本体が既に廃盤商品となっていたため、純正の金具が手に入らず、規格等を確認し、使用できそうなので購入。元の金具と形状・サイズがほぼ似ていたので無事に使用可能できたので良かった。(サイトに細かいサイズが記載してあったので参考になった)

対象商品 : 57709986
2024-09-01
用途: 幅がちょっと広いですが…
その他業種

ちょっと加工したら使える商品と思います。
ヨドコウ物置の棚板に使う予定です。
※そのままの形状では使用できませんので念の為

対象商品 : 57709986
2024-05-21
用途: 紛失
サービス業

職場のロッカーの棚は、棚板のみあり、金具がなかったので注文しました。
純正部品ではなかったかもしれませんが、ぴったりはまり、ちゃんと使えました。
価格も安く嬉しかったです。職場のロッカーは、購入時期により、いろいろなメーカー
のものがありますが、この商品は、結構いろいろなメーカーに対応していました。

対象商品 : 57709986
2023-06-09
用途: 棚用
有限会社みどり園芸卸売・小売業

爪を無くしてしまい困っていました。
メーカーもわからずに形を見てダメ元で購入しましたが、ピッタリだったので助かりました。

対象商品 : 57709986
2023-01-15
用途: 物置メンテナンス用

作りもしっかりしていて、丈夫でとても良い商品です。
とても、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする