イトーキ
DC4本脚角型配線付<配送時組立サービス付>
DCシリーズ 角型・配線キャップ(2個)付きテーブル、4本脚タイプ(塗装脚)。W150XD90XH72。シンプルなデザインと豊富なサイズバリエーションが魅力のミーティングテーブル。
用途
DCシリーズミーティングテーブル
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57749518
DDC-189WF-W998
720
1800
900
34.8
1800×900×720
¥82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749527
DDC-189WF-W9W9
720
1800
900
34.8
1800×900×720
¥82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749536
DDC-189WF-Z598
720
1800
900
34.8
1800×900×720
¥82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749545
DDC-189WF-Z5W9
720
1800
900
34.8
1800×900×720
¥82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749554
DDC-189WF-Z998
720
1800
900
34.8
1800×900×720
¥85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749563
DDC-189WF-Z9W9
720
1800
900
34.8
1800×900×720
¥85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749712
DDC-159WF-W998
720
1500
900
30.2
1500×900×720
¥76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749728
DDC-159WF-W9W9
720
1500
900
30.2
1500×900×720
¥76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749737
DDC-159WF-Z598
720
1500
900
30.2
1500×900×720
¥76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749798
DDC-159WF-Z5W9
720
1500
900
30.2
1500×900×720
¥76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749807
DDC-159WF-Z998
720
1500
900
30.2
1500×900×720
¥80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749816
DDC-159WF-Z9W9
720
1500
900
30.2
1500×900×720
¥80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749938
DDC-219WF-W998
720
2100
900
39.3
2100×900×720
¥93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749947
DDC-219WF-W9W9
720
2100
900
39.3
2100×900×720
¥93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749956
DDC-219WF-Z598
720
2100
900
39.3
2100×900×720
¥93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749965
DDC-219WF-Z5W9
720
2100
900
39.3
2100×900×720
¥93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749974
DDC-219WF-Z998
720
2100
900
39.3
2100×900×720
¥97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57749983
DDC-219WF-Z9W9
720
2100
900
39.3
2100×900×720
¥97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください