曜日別特売

イプサロッキング棚<配送時組立サービス付>

イプサロッキング棚<配送時組立サービス付> - イトーキ

ipsa(イプサチェア)樹脂メッシュバック/ロッキング付・肘なし ・棚付(座面の下に荷物を置くことができます)[W9W9×A3]。腰部はしっかりフィット、肩は自由に動かせる背の形状「フィット&フリー」。疲れにくいうえに身体の動きを妨げず、長時間の研修や会議を、アクティブかつ快適に行えるチェア、それが「イプサ」です。肘なしタイプは幅180cmの折りたたみテーブル(一部機種)に3脚収まるサイズです。通気性に優れた樹脂メッシュバックタイプ。さらにロッキング機能付なので、背と座がリンクして動き、リラックスした姿勢をとることができます。

用途ミーティングチェア イプサチェアシリーズ幅(mm)597高さ(mm)880奥行(mm)620グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57871555KLD140RGSW9W9A3ストロングブルー597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871564KLD140RGSW9W9B2ネイビーブルー597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871573KLD140RGSW9W9D3-597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871582KLD140RGSW9W9M4ラズベリーレッド597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871598KLD140RGSW9W9Q6モスグリーン597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871607KLD140RGSW9W9T1ブラック597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871616KLD140RGSW9W9Y3-597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871625KLD140RGSZ5T1A3ストロングブルー597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871634KLD140RGSZ5T1B2ネイビーブルー597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871862KLD140RGSZ5T1D3-597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871878KLD140RGSZ5T1M4ラズベリーレッド597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871887KLD140RGSZ5T1Q6モスグリーン597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871896KLD140RGSZ5T1T1ブラック597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871905KLD140RGSZ5T1Y3-597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871914KLD140RGSZ5W9A3ストロングブルー597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871923KLD140RGSZ5W9B2ネイビーブルー597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871932KLD140RGSZ5W9D3-597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871948KLD140RGSZ5W9M4ラズベリーレッド597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872273KLD140RGSZ5W9Q6モスグリーン597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872282KLD140RGSZ5W9T1ブラック597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872298KLD140RGSZ5W9Y3-597×620×88010.110.1
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872702KLD150RGSW9W9A3ストロングブルー597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872718KLD150RGSW9W9B2ネイビーブルー597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872903KLD150RGSW9W9D3-597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872912KLD150RGSW9W9M4ラズベリーレッド597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872928KLD150RGSW9W9Q6モスグリーン597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872937KLD150RGSW9W9T1ブラック597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872946KLD150RGSW9W9Y3-597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872955KLD150RGSZ5T1A3ストロングブルー597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872964KLD150RGSZ5T1B2ネイビーブルー597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872973KLD150RGSZ5T1D3-597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872982KLD150RGSZ5T1M4ラズベリーレッド597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873287KLD150RGSZ5T1Q6モスグリーン597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873296KLD150RGSZ5T1T1ブラック597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873305KLD150RGSZ5T1Y3-597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873314KLD150RGSZ5W9A3ストロングブルー597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873323KLD150RGSZ5W9B2ネイビーブルー597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873332KLD150RGSZ5W9D3-597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873348KLD150RGSZ5W9M4ラズベリーレッド597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873357KLD150RGSZ5W9Q6モスグリーン597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873366KLD150RGSZ5W9T1ブラック597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873664KLD150RGSZ5W9Y3-597×620×88010.210.2
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする