曜日別特売

イプサチェア肘<配送時組立サービス付>

イプサチェア肘<配送時組立サービス付> - イトーキ

ipsa(イプサチェア)樹脂メッシュバック/ロッキングなし・肘付・棚なし [W9W9×A3]。腰部はしっかりフィット、肩は自由に動かせる背の形状「フィット&フリー」。疲れにくいうえに身体の動きを妨げず、長時間の研修や会議を、アクティブかつ快適に行えるチェア、それが「イプサ」です。

用途ミーティングチェア イプサチェアシリーズ幅(mm)630高さ(mm)880奥行(mm)620グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57871738KLD115NGSW9W9A3ストロングブルー630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871747KLD115NGSW9W9B2ネイビーブルー630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871756KLD115NGSW9W9D3-630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57871765KLD115NGSW9W9M4ラズベリーレッド630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872097KLD115NGSW9W9Q6モスグリーン630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872106KLD115NGSW9W9T1ブラック630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872115KLD115NGSW9W9Y3-630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872124KLD115NGSZ5T1A3ストロングブルー630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872133KLD115NGSZ5T1B2ネイビーブルー630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872142KLD115NGSZ5T1D3-630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872158KLD115NGSZ5T1M4ラズベリーレッド630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872167KLD115NGSZ5T1Q6モスグリーン630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872176KLD115NGSZ5T1T1ブラック630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872456KLD115NGSZ5T1Y3-630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872465KLD115NGSZ5W9A3ストロングブルー630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872474KLD115NGSZ5W9B2ネイビーブルー630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872483KLD115NGSZ5W9D3-630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872492KLD115NGSZ5W9M4ラズベリーレッド630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872508KLD115NGSZ5W9Q6モスグリーン630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872517KLD115NGSZ5W9T1ブラック630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872526KLD115NGSZ5W9Y3-630×620×8809.49.4
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873138KLD125NGSW9W9A3ストロングブルー630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873147KLD125NGSW9W9B2ネイビーブルー630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873156KLD125NGSW9W9D3-630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873165KLD125NGSW9W9M4ラズベリーレッド630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873174KLD125NGSW9W9Q6モスグリーン630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873183KLD125NGSW9W9T1ブラック630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873488KLD125NGSW9W9Y3-630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873497KLD125NGSZ5T1A3ストロングブルー630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873506KLD125NGSZ5T1B2ネイビーブルー630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873515KLD125NGSZ5T1D3-630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873524KLD125NGSZ5T1M4ラズベリーレッド630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873533KLD125NGSZ5T1Q6モスグリーン630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873542KLD125NGSZ5T1T1ブラック630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873558KLD125NGSZ5T1Y3-630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873567KLD125NGSZ5W9A3ストロングブルー630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873822KLD125NGSZ5W9B2ネイビーブルー630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873838KLD125NGSZ5W9D3-630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873847KLD125NGSZ5W9M4ラズベリーレッド630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873856KLD125NGSZ5W9Q6モスグリーン630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873865KLD125NGSZ5W9T1ブラック630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873874KLD125NGSZ5W9Y3-630×620×8809.59.5
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする