曜日別特売

フルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付>

フルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェアハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキ

フルゴチェア fulgo ハイバック ビニールレザー張り 肘なし ハンガー付 [T1×オフホワイトC]。事務用チェアで最も汚れやすい箇所は、背もたれ上部。そこで背に取っ手をつけることで、引き出しやすく汚れにくいチェアを実現しました。また背もたれはクッションの取り付け位置によりハイバックとローバックの切替が行える画期的な仕様となっています。その他にも、角度固定可能な背のロッキング、座面高さ調節、着座姿勢に応じて自在にたわむ座面など基本的機能もしっかりと押さえた、座る人を選ばないチェアです。また、ビニールレザーは耐アルコール・防汚加工を施してあるので、病院や診療所などに最適です。

用途オフィスチェア フルゴチェア内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
378件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57923538KF430DLHMT1C8オフホワイトオフホワイト91013.3なし
77,100
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923547KF430DLHMT1K6フラックスベージュフラックスベージュ91013.3なし
77,100
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923556KF430DLHMT1L8アボカドグリーンアボカドグリーン91013.3なし
77,100
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923565KF430DLHMT1M6コーラルピンクコーラルピンク91013.3なし
77,100
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923574KF430DLHMT1S4ターコイズブルーターコイズブルー91013.3なし
77,100
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923583KF430DLHMT1T1ブラックTブラックT91013.3なし
77,100
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923608KF-430DLHT1C8オフホワイトオフホワイト91013.3なし
76,300
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923617KF-430DLHT1K6フラックスベージュフラックスベージュ91013.3なし
76,300
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923626KF-430DLHT1L8アボカドグリーンアボカドグリーン91013.3なし
76,300
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923635KF-430DLHT1M6コーラルピンクコーラルピンク91013.3なし
76,300
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923644KF-430DLHT1S4ターコイズブルーターコイズブルー91013.3なし
76,300
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923653KF-430DLHT1T1ブラックTブラックT91013.3なし
76,300
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924703KF436DLHMT1C8オフホワイトオフホワイト91014.7あり
92,200
76,980
84,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924712KF436DLHMT1K6フラックスベージュフラックスベージュ91014.7あり
92,200
76,980
84,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924728KF436DLHMT1L8アボカドグリーンアボカドグリーン91014.7あり
92,200
76,980
84,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924737KF436DLHMT1M6コーラルピンクコーラルピンク91014.7あり
92,200
76,980
84,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924755KF436DLHMT1S4ターコイズブルーターコイズブルー91014.7あり
92,200
76,980
84,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924764KF436DLHMT1T1ブラックTブラックT91014.7あり
92,200
76,980
84,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924773KF-436DLHT1C8オフホワイトオフホワイト91014.7あり
91,600
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924852KF-436DLHT1K6フラックスベージュフラックスベージュ91014.7あり
91,600
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924868KF-436DLHT1L8アボカドグリーンアボカドグリーン91014.7あり
91,600
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924877KF-436DLHT1M6コーラルピンクコーラルピンク91014.7あり
91,600
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924886KF-436DLHT1S4ターコイズブルーターコイズブルー91014.7あり
91,600
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924895KF-436DLHT1T1ブラックTブラックT91014.7あり
91,600
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925254KF437DLHMT1C8オフホワイトオフホワイト91027.1あり
100,800
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925263KF437DLHMT1K6フラックスベージュフラックスベージュ91027.1あり
100,800
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925272KF437DLHMT1L8アボカドグリーンアボカドグリーン91027.1あり
100,800
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925367KF437DLHMT1M6コーラルピンクコーラルピンク91027.1あり
100,800
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925376KF437DLHMT1S4ターコイズブルーターコイズブルー91027.1あり
100,800
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925385KF437DLHMT1T1ブラックTブラックT91027.1あり
100,800
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925412KF-437DLHT1C8オフホワイトオフホワイト91027.1あり
100,000
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925428KF-437DLHT1K6フラックスベージュフラックスベージュ91027.1あり
100,000
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925437KF-437DLHT1L8アボカドグリーンアボカドグリーン91027.1あり
100,000
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925446KF-437DLHT1M6コーラルピンクコーラルピンク91027.1あり
100,000
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925455KF-437DLHT1S4ターコイズブルーターコイズブルー91027.1あり
100,000
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925464KF-437DLHT1T1ブラックTブラックT91027.1あり
100,000
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923784KF430GBHMT1B2ネイビーブルーネイビーブルー91013.1なし
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923793KF430GBHMT1D3アンバーオレンジアンバーオレンジ91013.1なし
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923802KF430GBHMT1K2アンバーブラウンアンバーブラウン91013.1なし
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923827KF430GBHMT1M5ラズベリーレッドラズベリーレッド91013.1なし
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923836KF430GBHMT1Q6モスグリーンモスグリーン91013.1なし
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923845KF430GBHMT1S4ターコイズブルーターコイズブルー91013.1なし
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923854KF430GBHMT1T1ブラックTブラックT91013.1なし
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923863KF430GBHMT1X7プラムパープルプラムパープル91013.1なし
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923872KF-430GBHT1B2ネイビーブルーネイビーブルー91013.1なし
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923888KF-430GBHT1D3アンバーオレンジアンバーオレンジ91013.1なし
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923897KF-430GBHT1K2アンバーブラウンアンバーブラウン91013.1なし
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923906KF-430GBHT1M5ラズベリーレッドラズベリーレッド91013.1なし
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923915KF-430GBHT1Q6モスグリーンモスグリーン91013.1なし
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923924KF-430GBHT1S4ターコイズブルーターコイズブルー91013.1なし
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57923784KF430GBHMT1B203969318KF430PVHMT1B2KF430GBHMT1B2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969318フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
60,980
税込67,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923793KF430GBHMT1D303969275KF430PVHMT1M4KF430GBHMT1D3 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969275フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
60,980
税込67,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923802KF430GBHMT1K203969291KF430PVHMT1Y3KF430GBHMT1K2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969291フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
60,980
税込67,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923827KF430GBHMT1M503969275KF430PVHMT1M4KF430GBHMT1M5 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969275フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
60,980
税込67,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923836KF430GBHMT1Q603969300KF430PVHMT1Q6KF430GBHMT1Q6 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969300フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
60,980
税込67,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923845KF430GBHMT1S403969309KF430PVHMT1A3KF430GBHMT1S4 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969309フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
60,980
税込67,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923854KF430GBHMT1T103969257KF430PVHMT1T1KF430GBHMT1T1 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969257フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
60,980
税込67,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923863KF430GBHMT1X703969318KF430PVHMT1B2KF430GBHMT1X7 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969318フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
60,980
税込67,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923872KF-430GBHT1B203969187KF-430PVHT1B2KF-430GBHT1B2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969187フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923888KF-430GBHT1D303969151KF-430PVHT1M4KF-430GBHT1D3 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969151フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923897KF-430GBHT1K203969160KF-430PVHT1Y3KF-430GBHT1K2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969160フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923906KF-430GBHT1M503969151KF-430PVHT1M4KF-430GBHT1M5 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969151フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923915KF-430GBHT1Q603969169KF-430PVHT1Q6KF-430GBHT1Q6 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969169フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923924KF-430GBHT1S403969178KF-430PVHT1A3KF-430GBHT1S4 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03969178フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし ハンガー付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする