曜日別特売

フルゴチェア ハイバック ループ肘付<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付>

フルゴチェア ハイバック ループ肘付<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキ

フルゴチェア fulgo ハイバック 布張り 固定肘 [T1×アンバーオレンジ]。事務用チェアで最も汚れやすい箇所は、背もたれ上部。そこで背に取っ手をつけることで、引き出しやすく汚れにくいチェアを実現しました。また背もたれはクッションの取り付け位置によりハイバックとローバックの切替が行える画期的な仕様となっています。その他にも、角度固定可能な背のロッキング、座面高さ調節、着座姿勢に応じて自在にたわむ座面など基本的機能もしっかりと押さえた、座る人を選ばないチェアです。

用途オフィスチェア フルゴチェア質量(kg)14.2内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57924642KF-436GB-T1D3アンバーオレンジ91014.2
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924658KF-436GB-T1K2アンバーブラウン91014.2
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924667KF-436GB-T1M5ラズベリーレッド91014.2
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924676KF-436GB-T1Q6モスグリーン91014.2
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924685KF-436GB-T1S4ターコイズブルー91014.2
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57928404KF-436GB-W9D3-58514.2
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57928413KF-436GB-W9K2-58514.2
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57928422KF-436GB-W9M5-58514.2
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57928438KF-436GB-W9T1-58514.2
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57928447KF-436GB-W9X7-58514.2
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57924642KF-436GB-T1D303967315KF-436PV-T1M4KF-436GB-T1D3 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967315フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924658KF-436GB-T1K203967340KF-436PV-T1Y3KF-436GB-T1K2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967340フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924667KF-436GB-T1M503967315KF-436PV-T1M4KF-436GB-T1M5 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967315フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924676KF-436GB-T1Q603967358KF-436PV-T1Q6KF-436GB-T1Q6 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967358フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924685KF-436GB-T1S403967376KF-436PV-T1A3KF-436GB-T1S4 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967376フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする