イトーキ
CRY片袖デスクA4‐2<配送時組立サービス付>
CRYデスク 片袖デスク A42段引出しタイプ 幕板なし
用途
CRYデスクシリーズ
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58030498
CRY-117CBB-WE
1100
50.7
ライトグレー
1100×700×700
¥
152,220
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030717
CRY-107CBB-WE
1000
49.2
ライトグレー
1000×700×700
¥
149,990
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031268
CRY-147CBB-WE
1400
56
ライトグレー
1400×700×700
¥
165,750
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031313
CRY-127CBB-WE
1200
52.2
ライトグレー
1200×700×700
¥
153,420
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030534
CRY-117CBB-WE94
1100
50.7
フレッシュメープル
1100×700×700
¥
121,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030762
CRY-107CBB-WE94
1000
49.2
フレッシュメープル
1000×700×700
¥
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031277
CRY-147CBB-WE94
1400
56
フレッシュメープル
1400×700×700
¥
137,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031322
CRY-127CBB-WE94
1200
52.2
フレッシュメープル
1200×700×700
¥
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。