曜日別特売

CZデスクマット光学

CZデスクマット光学 - イトーキCZデスクマット光学 - イトーキCZデスクマット光学 - イトーキCZデスクマット光学 - イトーキCZデスクマット光学 - イトーキCZデスクマット光学 - イトーキCZデスクマット光学 - イトーキCZデスクマット光学 - イトーキ

イトーキCZデスクまたはCZXデスク専用のデスクマット。デスク天板の配線取出し口に合わせて切り欠きがついています。製造から燃焼段階において、CO2の排出量が少ない「塩ビ樹脂」の再生素材を使用しています。グレー下敷きのついていないシングルタイプの販売です。■非転写処理:マット下に敷いたコピー用紙等の文字が転写する心配がありません。■グリーン購入法適合品です。■4角に若干の丸みがございます。※対応デスクサイズをご確認の上、お間違えの無いようご注文ください。【注意】・物質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。・印刷物が転写しにくい加工を施してありますが、種類により稀に転写する可能性があります。※ご注文をお受けしてからおつくりしております(受注生産品)。何卒ご了承下さい。

用途CZデスク・CZXデスクシリーズ専用デスクマット透明厚さ(mm)2繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※WEB注文限定です
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031575LCFN-128FS7S1.61180×780
19,800
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031654LCFN-107FS7S1980×680
16,000
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031733LCFN-147FS7S1.61380×680
20,700
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031812LCFN-108FS7S1.2980×780
17,600
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031898LCFN-148FS7S1.81380×780
22,800
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031934LCFN-117FS7S1.21080×680
16,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032056LCFN-118FS7S1.41080×780
18,200
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032135LCFN-167FS7S1.81580×680
23,300
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032214LCFN-127FS7S1.41180×680
18,000
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032293LCFN-168FS7S21580×780
25,600
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする