曜日別特売

CZR片袖机無K<配送時組立サービス付>

CZR片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 片袖机 センター引出しなし ダイヤル錠

用途CZRデスクシリーズ高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装あり(ダイヤル錠)アジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068788CZR-106SBCK-9W999960038.2ホワイト999×600×720
109,620
88,980
97,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068885CZR-107SBCK-9W999970041ホワイト999×700×720
114,320
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069384CZR-127SBCK-9W9119970043.3ホワイト1199×700×720
116,930
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069506CZR-156SBCK-9W9149960044.6ホワイト1499×600×720
128,340
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069594CZR-147SBCK-9W9139970045.7ホワイト1399×700×720
128,800
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069716CZR-146SBCK-9W9139960042.6ホワイト1399×600×720
124,500
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069795CZR-116SBCK-9W9109960039.2ホワイト1099×600×720
112,260
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070023CZR-117SBCK-9W9109970042.1ホワイト1099×700×720
116,360
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070303CZR-126SBCK-9W9119960040.3ホワイト1199×600×720
114,230
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070425CZR-186SBCK-9W9179960049.2ホワイト1799×600×720
140,620
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070635CZR-157SBCK-9W9149970047.8ホワイト1499×700×720
133,940
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071028CZR-167SBCK-9W9159970048.9ホワイト1599×700×720
138,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071082CZR-166SBCK-9W9159960045.6ホワイト1599×600×720
131,900
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071204CZR-187SBCK-9W9179970052.7ホワイト1799×700×720
146,520
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068763CZR-106SBCK-91799960038.2ファインウォールナットD999×600×720
88,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068772CZR-106SBCK-99899960038.2ファインウォールナットL999×600×720
88,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068867CZR-107SBCK-91799970041ファインウォールナットD999×700×720
92,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068876CZR-107SBCK-99899970041ファインウォールナットL999×700×720
92,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069366CZR-127SBCK-917119970043.3ファインウォールナットD1199×700×720
94,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069375CZR-127SBCK-998119970043.3ファインウォールナットL1199×700×720
94,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069427CZR-156SBCK-917149960044.6ファインウォールナットD1499×600×720
103,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069436CZR-156SBCK-998149960044.6ファインウォールナットL1499×600×720
103,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069576CZR-147SBCK-917139970045.7ファインウォールナットD1399×700×720
104,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069585CZR-147SBCK-998139970045.7ファインウォールナットL1399×700×720
104,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069698CZR-146SBCK-917139960042.6ファインウォールナットD1399×600×720
100,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069707CZR-146SBCK-998139960042.6ファインウォールナットL1399×600×720
100,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069777CZR-116SBCK-917109960039.2ファインウォールナットD1099×600×720
90,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069786CZR-116SBCK-998109960039.2ファインウォールナットL1099×600×720
90,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069935CZR-117SBCK-917109970042.1ファインウォールナットD1099×700×720
94,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070014CZR-117SBCK-998109970042.1ファインウォールナットL1099×700×720
94,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070285CZR-126SBCK-917119960040.3ファインウォールナットD1199×600×720
92,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070294CZR-126SBCK-998119960040.3ファインウォールナットL1199×600×720
92,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070407CZR-186SBCK-917179960049.2ファインウォールナットD1799×600×720
113,770
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070416CZR-186SBCK-998179960049.2ファインウォールナットL1799×600×720
113,770
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070617CZR-157SBCK-917149970047.8ファインウォールナットD1499×700×720
108,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070626CZR-157SBCK-998149970047.8ファインウォールナットL1499×700×720
108,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070994CZR-167SBCK-917159970048.9ファインウォールナットD1599×700×720
111,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071012CZR-167SBCK-998159970048.9ファインウォールナットL1599×700×720
111,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071064CZR-166SBCK-917159960045.6ファインウォールナットD1599×600×720
106,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071073CZR-166SBCK-998159960045.6ファインウォールナットL1599×600×720
106,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071177CZR-187SBCK-917179970052.7ファインウォールナットD1799×700×720
118,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071195CZR-187SBCK-998179970052.7ファインウォールナットL1799×700×720
118,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする