曜日別特売
モノタロウ

ステッカー 防犯カメラ

ステッカー 防犯カメラ - モノタロウステッカー 防犯カメラ - モノタロウステッカー 防犯カメラ - モノタロウステッカー 防犯カメラ - モノタロウ
(50件のレビュー)

ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。

用途屋内での防犯対策として文字内容防犯カメラ録画中取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)約90×約200内容量1枚
注意
※用途以外では使用しないでください。
※直射日光の当たる場所では劣化が早くなりますので、お避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25682416-
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57886483-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57886483-25682416-- ステッカー 防犯カメラ モノタロウ 25682416ステッカー 防犯カメラモノタロウ1枚
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 出入口にゴミを捨てられる為
その他業種

会社の前に色々なものを捨てられるので困っていました。
このステッカーは、夜間も目立ちますし、多少でこぼこした外壁にも貼ることができたので買った良かったです。
貼ってからはゴミが減っている気がします。

2026-01-03
用途: 防犯対策
教育・研究機関

銀色に光っているので、夜間でもはっきりと目に入ります。英語表示やイラストもあるので、外国人でも、意味を理解できるはずです。防犯対策としては、大変効果的だと思いました。

2025-09-29
用途: 防犯カメラを設置しているところに掲示しています。

防犯カメラを設置して、警戒監視している事が周囲に分かる様に掲示しています。
安くて助かります。

2025-08-04
用途: 防犯対策
その他業種

貼りやすくキラキラしていて、嫌味なく存在アピールしてくれます、他店では間違いなく販売していないと思いますので、購入して良かったです、ありがとうございました!

対象商品 : 25682416
2025-07-19
用途: 防犯カメラのアピール
運輸・通信業

良かったので追加、2回目の注文です。ほどほどの大きさで、キラキラですが嫌みなく防犯カメラの存在をアピールしてくれます。

2024-11-01
用途: 防犯ステッカーの表示
株式会社エステー工業サービス業

このステッカはフォノグラムタイプなので、夜間でも光るので防犯対策になってます。

対象商品 : 25682416
2024-04-26
用途: 簡易的な防犯対策
その他業種

キラキラしていて目立ちます!
貼った瞬間、薄いなぁと思いましたが値段から考えるとコスパは良いですね!!
機会があれば次も購入したい。

対象商品 : 25682416
2023-12-06
用途:
その他業種

歳末防犯。ダミーカメラと同時購入。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする