曜日別特売

コンパクトフライヤー

コンパクトフライヤー - ツインバードコンパクトフライヤー - ツインバードコンパクトフライヤー - ツインバード
(1件のレビュー)

コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。
1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。
メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節
油の処理が片手でできるポット型
ホコリの侵入を防ぐふた付

容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3消費電力(W)680付属品ふた(保管用)寸法(mm)約235×185×210質量(kg)約1.8(付属品含む)パールホワイト電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ)温度調節精度低、中、高内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58362763EP-4694PW
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58362763
2023-12-04
用途: 料理
製造業

2年使いました、土台の上から前方向に傾いてしまいました。安全性は問題無いと思いますが、、、、気を付けて使おうと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする