DENSAN(デンサン/ジェフコム)
屋外用LANコネクタ付ケーブル
屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途
LKJACK-8WP 専用
材質
ポリ塩化ビニル
ケーブル
スタンダード
特性
屋外使用可
耐寒温度(℃)
-40~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58099703
LCAT5E-10WP
CAT5e
10
黒
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
58099712
LCAT5E-15WP
CAT5e
15
黒
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
58099728
LCAT5E-20WP
CAT5e
20
黒
¥
28,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください